Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW46KIT.036E KIT IP 4 CANALI TLC 5 MPX FF H.265

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46KIT.036E KIT IP 4 CANALI TLC 5 MPX FF H.265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kameras - 1

  • Bildsystem - PAL

  • Übertragungstechnik - TCP/IP

  • Ausführung des Speichermediums - Festplatte

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352667242

Artikelnummer

VIW46KIT.036E

Herstellernummer

46KIT.036E

Hersteller

VIW

Anzahl der Kameras:

1

Bildsystem:

PAL

Übertragungstechnik:

TCP/IP

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

ja

Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 4 canali, compressione H.265, registrazione 4ch@6Mpx Real Time, switch PoE integrato da 4 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota con QRCODE. HDD professionale da 1 TB, 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, filtro IR meccanico, con obiettivo fisso da 3,6 mm (art. 4621.036E), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (art. 46927.001)