VIMAR SPA - VIW46922.013 STAFFA CONTATTI BULLET IP VF DOME IP FF - 46922.013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - sonstige
Montageart - Wand
Breite - 145 mm
Tragfähigkeit - 0.9 kg
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013406282026
Artikelnummer
VIW46922.013
Herstellernummer
46922.013
Hersteller
VIW
Geeignet für:
sonstige
Montageart:
Wand
Breite:
145 mm
Tragfähigkeit:
0.9 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
145 mm
Tiefe:
0...45 mm
Staffa con scatola contatti per telecamere Bullet IP VF e Dome IP FF per fissaggio a parete o soffitto
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


