VIMAR SPA - VIW46910.H22B MONITOR LED 22IN INGRESSI VGA/HDMI - 46910.H22B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 22 inch
Bildformat - 16:9
Rack-Montage möglich - nein
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA - 200x200
Packung
1 ST
EAN
8007352739031
Artikelnummer
VIW46910.H22B
Herstellernummer
46910.H22B
Hersteller
VIW
Gehäusefarbe:
schwarz
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
22 inch
Bildformat:
16:9
Rack-Montage möglich:
nein
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200
Breite:
490 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
42 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


