VIMAR SPA - VIW46910.H10B MONITOR LED 10IN INGRESSI BNC/HDMI/VGA - 46910.H10B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Farben des Displays - 16.7
Ausführung des Displays - LCD
Auflösung - Full HD
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352739024
Artikelnummer
VIW46910.H10B
Herstellernummer
46910.H10B
Hersteller
VIW
Anzahl der Farben des Displays:
16.7
Ausführung des Displays:
LCD
Auflösung:
Full HD
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Mit Farbdisplay:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar:
25.4 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
10 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Bildformat:
16:9
Mit Bildschirmtastatur:
nein
Mit Touchscreen:
nein
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der DVI-Buchsen:
0
Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):
0
Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):
0
Anzahl der BNC-Anschlüsse:
1
VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):
nein
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Mit HW-Schnittstelle PS2:
nein
Freistehend:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
260 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
130 mm
Neigungswinkel:
0...178 °
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


