Startseite

VIMAR SPA - VIW46910.H10A.01 MONITOR LED 10,1IN INGRESSI BNC/VGA/HDMI

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46910.H10A.01 MONITOR LED 10,1IN INGRESSI BNC/VGA/HDMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Tischgerät

  • Bildsystem - PAL

  • Bildschirmdiagonale - 25.7 cm

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 10 inch

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406307231

Artikelnummer

VIW46910.H10A.01

Herstellernummer

46910.H10A.01

Hersteller

VIW

Ausführung:

Wand-/Tischgerät

Bildsystem:

PAL

Bildschirmdiagonale:

25.7 cm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

10 inch

Max. Anzahl der Videoeingänge:

3

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

175 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

35 mm

Monitor LCD 10,1˝ backlight LED, formato video 16:9 risoluzione HD 1280x800 pixel, ingressi video VGA, CVBS BNC e HDMI, ingresso audio con 1 altoparlante da 2,5 W, 16,7 M colori, luminosità 330 cd/m², contrasto 800:1, tempo di risposta 12 ms, attacco VESA, alimentazione 12 Vdc 12 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 250x175x35 mm