VIMAR SPA - VIW46910.43K Monitor LED 43in ingressi 3/HDMI 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll - 43 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge - 3
Bildsystem - PAL
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox TVCC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352648630
Artikelnummer
VIW46910.43K
Herstellernummer
46910.43K
Hersteller
VIW
Ausführung:
Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll:
43 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge:
3
Bildsystem:
PAL
Breite:
560 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mit On Screen Display:
ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
970 mm
Tiefe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bildformat:
16:9
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200


