Startseite

VIMAR SPA - VIW46910.43K.1 MONITOR LED 43 INGRESSI 3/HDMI 4K - 46910.43K.1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46910.43K.1 MONITOR LED 43 INGRESSI 3/HDMI 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 43 inch

  • Bildformat - 16:9

  • Rack-Montage möglich - nein

  • Befestigungsstandard (MIS) nach VESA - 200x200

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352767133

Artikelnummer

VIW46910.43K.1

Herstellernummer

46910.43K.1

Hersteller

VIW

Gehäusefarbe:

schwarz

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

43 inch

Bildformat:

16:9

Rack-Montage möglich:

nein

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

200x200

Breite:

640 mm

Höhe:

962 mm

Tiefe:

92 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Monitor LCD 43 in backlight LED, formato video 16:9 risoluzione 4K 3840x2160 pixel, ingressi video 3x HDMI, dotato di 2 altoparlanti , 1,07 G colori, luminosità 350 cd/m², contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco VESA, alimentazione 100-240 Vac 40 W