Startseite

VIMAR SPA - VIW46862.A01.01 TRASDUTTORE PASSIVO VIDEO BALUN 1 CANALE - 46862.A01.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46862.A01.01 TRASDUTTORE PASSIVO VIDEO BALUN 1 CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Anschluss 1 - BNC

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8013406295972

Artikelnummer

VIW46862.A01.01

Herstellernummer

46862.A01.01

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Anschluss 1:

BNC

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

sonstige

Geschirmt:

ja

Impedanz Anschluss 1:

75 Ohm

Pinbelegung Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Impedanz Anschluss 2:

100 Ohm

Pinbelegung Anschluss 2:

sonstige

Trasduttore passivo video balun per trasmissione video su doppino twistato, connettore BNC per 14 cm di cavo per il collegamento alla telecamera o DVR, connessione a vite per il cavo