VIMAR SPA - VIW46862.001.01 TRASDUTTORE PASSIVO VIDEO BALUN 1 CANALE - 46862.001.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Anschluss 1 - BNC
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 2 - sonstige
Geschirmt - ja
Packung
4 ST
EAN
8013406295965
Artikelnummer
VIW46862.001.01
Herstellernummer
46862.001.01
Hersteller
VIW
Anwendung:
sonstige
Anschluss 1:
BNC
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
sonstige
Geschirmt:
ja
Impedanz Anschluss 1:
75 Ohm
Pinbelegung Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Impedanz Anschluss 2:
100 Ohm
Pinbelegung Anschluss 2:
sonstige


