VIMAR SPA - VIW46516.213D TLC BULLET AHD 4MPX OB. 2,7-13,5MM - 46516.213D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Wand/Decke
Einsatzgebiet - universal
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Packung
1 ST
EAN
8013406300935
Artikelnummer
VIW46516.213D
Herstellernummer
46516.213D
Hersteller
VIW
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
50 m
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
76 mm
Tiefe:
306 mm
Protokoll:
analog


