VIMAR SPA - VIW46260.18P.03 SWITCH GBIT 16 PORTE POE AT 2UPLINK 2SFP - 46260.18P.03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Leerchassis
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Managebar - nein
Anzahl der Modulslots - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
494 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352784765
Artikelnummer
VIW46260.18P.03
Herstellernummer
46260.18P.03
Hersteller
VIW
Montageart:
Leerchassis
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Managebar:
nein
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
16
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
2
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
220 W
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
2
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
440 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
290 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
44 mm
Max. Leistungsaufnahme:
12.9 W
Redundante Stromversorgung:
nein


