Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW46260.16P.02 SWITCH ETHERNET 16 P. POE AT 2ETH 1SFP - 46260.16P.02

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46260.16P.02 SWITCH ETHERNET 16 P. POE AT 2ETH 1SFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 16

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 2

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406307187

Artikelnummer

VIW46260.16P.02

Herstellernummer

46260.16P.02

Hersteller

VIW

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

16

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

2

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

18

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Anzahl der PoE-Ports:

16

Max. PoE-Leistung:

180 W

Redundante Stromversorgung:

nein

Montageart:

Leerchassis

Managebar:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

44.5 mm

Breite:

442 mm

Tiefe:

285 mm

"Switch fast Ethernet con 16 porte PoE Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+;3/6-) 10/100 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività + 2 Uplink 10/100/1000 Mbps + 1SFP Combo. Compatibile con gli standard 10/100 BASE-TX, IEEE 802.3,IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3Z, tabella MAC 4K. Alimentazione 100-240 Vac. Dimensioni: 442×285×44.5 mm"