Startseite

VIMAR SPA - VIW4621.028EA TLC BULLET IP 5MPX FF 2,8MM MIC A.V - 4621.028EA

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW4621.028EA TLC BULLET IP 5MPX FF 2,8MM MIC A.V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 0...2.8 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352712799

Artikelnummer

VIW4621.028EA

Herstellernummer

4621.028EA

Hersteller

VIW

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

0...2.8 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

256 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

0...110 °

Leistungsaufnahme:

450 W

Versorgungsspannung:

12...12.01 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

7500 mm

Höhe:

75 mm

Breite:

7500 mm

Tiefe:

168 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2880x1620), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g