Startseite

VIMAR SPA - VIW41007 UNIT SIP A/V TELELOOP GRANDANGOLO

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41007 UNIT  SIP A/V TELELOOP GRANDANGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Farbe - sonstige

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406311467

Artikelnummer

VIW41007

Herstellernummer

41007

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Höhe:

114.5 mm

Tiefe:

42.7 mm

Unità elettronica SIP per targa audio video, telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica dell’illuminazione del campo visivo, cancellatore d’eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell'altoparlante, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 uscita per apertura diretta elettroserratura collegata ai morsetti S+ e S-, 1 ingresso programmabile per collegamento di un pulsante per comando apertura serratura collegato ai morsetti CA+ e CA-, oppure per un sensore di stato della porta, da completare con frontale audio/video etasto singolo, doppio o copriforo, alimentazione PoE