Startseite

VIMAR SPA - VIW40517.04 VIDEOCITOFONO 2F+ WI-FI TAB7S UP VV NERO - 40517.04

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40517.04 VIDEOCITOFONO 2F+ WI-FI TAB7S UP VV NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Systemart - zentral

  • Einzelruffunktion - ja

  • Gruppenruffunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352722194

Artikelnummer

VIW40517.04

Herstellernummer

40517.04

Hersteller

VIW

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

ja

Gruppenruffunktion:

ja

Allgemeine Ruffunktion:

nein

Anrufumleitfunktion:

ja

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Schutzart (IP):

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Videocitofono vivavoce Tab 7S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse View Wireless dal videocitofono, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, nero