Startseite

VIMAR SPA - VIW40515.04 VIDEOCITOFONO 2F+ WI-FI TAB5S UP VV NERO - 40515.04

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40515.04 VIDEOCITOFONO 2F+ WI-FI TAB5S UP VV NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

  • Systemart - zentral

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352722187

Artikelnummer

VIW40515.04

Herstellernummer

40515.04

Hersteller

VIW

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Gruppenruffunktion:

ja

Allgemeine Ruffunktion:

nein

Anrufumleitfunktion:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Videocitofono vivavoce Tab 5S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 5 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, nero