Startseite

VIMAR SPA - VIW31506.C TASTO 1M COMANDO RADIO CANAPA 2PZ - 31506.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31506.C TASTO 1M COMANDO RADIO CANAPA 2PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Dimmer

  • Farbe - beige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7032

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352693746

Artikelnummer

VIW31506.C

Herstellernummer

31506.C

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Dimmer

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

44.6 mm

Höhe:

52.7 mm

Tiefe:

5.2 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, canapa - 2 pezzi

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie