Startseite

VIMAR SPA - VIW31000A.2LC TASTO 2M ASSIALE SIMBOLO LUCE CANAPA - 31000A.2LC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31000A.2LC TASTO 2M ASSIALE SIMBOLO LUCE CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - beige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7032

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352697263

Artikelnummer

VIW31000A.2LC

Herstellernummer

31000A.2LC

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

4460 mm

Höhe:

5270 mm

Tiefe:

530 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo luce illuminabile, canapa