Startseite

VIMAR SPA - VIW31000A.2DG TASTO 2M CON DIFFUSORE ASSIALE NERO - 31000A.2DG

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31000A.2DG TASTO 2M CON DIFFUSORE ASSIALE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7021

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352710733

Artikelnummer

VIW31000A.2DG

Herstellernummer

31000A.2DG

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

44.6 mm

Höhe:

52.7 mm

Tiefe:

5.3 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli assiale, con diffusore illuminabile e personalizzabile con simbolo retroilluminabile, nero

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie