Startseite

VIMAR SPA - VIW31000A.2CB TASTO 2M ASSIALE SIMB.CAMPANELLO BIANCO - 31000A.2CB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW31000A.2CB TASTO 2M ASSIALE SIMB.CAMPANELLO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8007352697164

Artikelnummer

VIW31000A.2CB

Herstellernummer

31000A.2CB

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

4460 mm

Höhe:

5270 mm

Tiefe:

530 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile, bianco