Startseite

VIMAR SPA - VIW30932.01 CALOTTA IP55 2M CANAPA - 30932.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsfläche - sonstige

  • Mit Füll-Dämmstoffen - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352785175

Artikelnummer

VIW30932.01

Herstellernummer

30932.01

Hersteller

VIW

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsfläche:

sonstige

Mit Füll-Dämmstoffen:

ja

Calotta da parete IP55, 2 moduli Linea, per scatole da incasso con interasse 60 mm, canapa