Startseite

VIMAR SPA - VIW30811.B TERMOSTATO ROTELLA CONNESSO IOT2M BIANCO - 30811.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30811.B TERMOSTATO ROTELLA CONNESSO IOT2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0...1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352754331

Artikelnummer

VIW30811.B

Herstellernummer

30811.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0...1 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

ja

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

4...40 °C

Mit Display:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

PID

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Verdeckte Bedienung:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

parallel

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

44.7 mm

Höhe:

52.8 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

RAL-Nummer:

1013

Tiefe:

41.7 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie