VIMAR SPA - VIW30784.B SCATOLA DA TAVOLO 4M BIANCO - 30784.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 4
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Packung
1 ST
EAN
8007352715967
Artikelnummer
VIW30784.B
Herstellernummer
30784.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
sonstige
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Form:
rechteckig
Tischgerät:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Mit Installationsrohreingang:
nein
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
147.9 mm
Höhe:
67.5 mm
Tiefe:
83.1 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
147.9 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
67.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
83.1 mm


