Startseite

VIMAR SPA - VIW30669.00 Placca 8M (2+2+2+2)int71 bianco - 30669.00

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30669.00 Placca 8M (2+2+2+2)int71 bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352797376

Artikelnummer

VIW30669.00

Herstellernummer

30669.00

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

8

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

303 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

303 mm

Tiefe:

7.9 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, bianco