Startseite

VIMAR SPA - VIW30653.42 PLACCA 3M REFLEX NERO - 30653.42

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30653.42 PLACCA 3M REFLEX NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352695146

Artikelnummer

VIW30653.42

Herstellernummer

30653.42

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

122.8 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Einbaubreite:

122.8 mm

Tiefe:

10.3 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

4.7 mm

Placca 3 moduli, tecnopolimero, Reflex nero

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie