VIMAR SPA - VIW30653.20 PLACCA 3M ARGENTO - 30653.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352687417
Artikelnummer
VIW30653.20
Herstellernummer
30653.20
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Befestigungsart:
einrasten
Breite:
122.8 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
10.4 mm
Einbaubreite:
122.8 mm
Einbauhöhe:
4.7 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


