VIMAR SPA - VIW30653.02 PLACCA 3M NERO - 30653.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352687455
Artikelnummer
VIW30653.02
Herstellernummer
30653.02
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
122.8 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
88 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Einbaubreite:
122.8 mm
Tiefe:
10.4 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
4.7 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


