VIMAR SPA - VIW30643.01 PLACCA 4M (2+2)INT71 CANAPA - 30643.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - beige
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352797239
Artikelnummer
VIW30643.01
Herstellernummer
30643.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
beige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
161 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
88 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Transparent:
nein
Einbaubreite:
88 mm
Tiefe:
7.9 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


