VIMAR SPA - VIW30642.71 PLACCA 2M BRONZO - 30642.71

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Bronze
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352694804
Artikelnummer
VIW30642.71
Herstellernummer
30642.71
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Bronze
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
90 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
88 mm
Oberflächenschutz:
metallic
RAL-Nummer (ähnlich):
7013
Transparent:
nein
Einbaubreite:
90 mm
Tiefe:
7.8 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


