Startseite

VIMAR SPA - VIW30642.21 PLACCA 2M ARGILLA - 30642.21

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30642.21 PLACCA 2M ARGILLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - braun

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352695283

Artikelnummer

VIW30642.21

Herstellernummer

30642.21

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

braun

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

90 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

1019

Transparent:

nein

Einbaubreite:

90 mm

Tiefe:

7.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Placca 2 moduli, tecnopolimero verniciato, argilla

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie