VIMAR SPA - VIW30474.C ATTUATORE 1 REL 16A SENSORE CANAPA - 30474.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352689725
Artikelnummer
VIW30474.C
Herstellernummer
30474.C
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230.01 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP40


