Startseite

VIMAR SPA - VIW30440.B TERMOSTATO ROTELLA 100-240V 2M BIANCO - 30440.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30440.B TERMOSTATO ROTELLA 100-240V 2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0.3...0.31 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352695931

Artikelnummer

VIW30440.B

Herstellernummer

30440.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0.3...0.31 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

0...40 °C

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

parallel

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

44.8 mm

Höhe:

52.8 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

9016

Tiefe:

41.7 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

I

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità , alimentazione100-240 V 50/60 Hz, da completare con placca, bianco - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie