Startseite

VIMAR SPA - VIW30389.B LAMPADA SEGNAPASSO LED BIANCO - 30389.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30389.B LAMPADA SEGNAPASSO LED BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Blinklicht - nein

  • Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - nein

  • Mit austauschbarem Symbol - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352735415

Artikelnummer

VIW30389.B

Herstellernummer

30389.B

Hersteller

VIW

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

240 V

Leistungsaufnahme:

1 W

Gerätebreite:

44.4 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

38.8 mm

Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, puo effettuare anche funzione di luce di emergenza ausiliaria con l?aggiunta dell?apposita batteria ricaricabile Li-ion, autonomia 2,5 ore, bianco - 2 moduli