Startseite

VIMAR SPA - VIW30388.C Doppia spia diffusore neutro canapa

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30388.C Doppia spia diffusore neutro canapa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 250 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352700291

Artikelnummer

VIW30388.C

Herstellernummer

30388.C

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

beige

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

1 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Transparent:

nein

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

26.8 mm

Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri, canapa. Fornita senza unità di segnalazione