Startseite

VIMAR SPA - VIW30386.G SPIA CON DIFFUSORE NEUTRO NERO - 30386.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30386.G SPIA CON DIFFUSORE NEUTRO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352700222

Artikelnummer

VIW30386.G

Herstellernummer

30386.G

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Max. Lampenleistung:

1 W

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

26.8 mm

Spia per unità di segnalazione, diffusore neutro, nero. Fornita senza unità di segnalazione