Startseite

VIMAR SPA - VIW30346.HB PRESA HDMI 2.1B CON CAVO A 90° BIANCO - 30346.HB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30346.HB PRESA HDMI 2.1B CON CAVO A 90° BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - HDMI

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352685819

Artikelnummer

VIW30346.HB

Herstellernummer

30346.HB

Hersteller

VIW

Verwendung:

HDMI

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

ja

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

39.4 mm

Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie