Startseite

VIMAR SPA - VIW30341.CG ADATTATORE RJ45 INFRA+ NERO - 30341.CG

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30341.CG ADATTATORE RJ45 INFRA+ NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - ja

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352691322

Artikelnummer

VIW30341.CG

Herstellernummer

30341.CG

Hersteller

VIW

Farbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

ja

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

23.05 mm

Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin, nero