VIMAR SPA - VIW30341.CC Adattatore RJ45 Infra+ canapa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - beige
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - ja
Abschließbar - nein
Abmessungen - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8007352691469
Artikelnummer
VIW30341.CC
Herstellernummer
30341.CC
Hersteller
VIW
Farbe:
beige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
ja
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
52.8 mm
Gerätetiefe:
23.05 mm
Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin, canapa


