VIMAR SPA - VIW30340.CG ADATTATORE MINI-COM PANDUIT NERO - 30340.CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 7021
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - ja
Abschließbar - nein
Packung
20 ST
EAN
8007352691353
Artikelnummer
VIW30340.CG
Herstellernummer
30340.CG
Hersteller
VIW
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
ja
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
sonstige
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
52.8 mm
Gerätetiefe:
20.3 mm
Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, nero


