VIMAR SPA - VIW30340.CB Adattatore MINI-COM Panduit bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - ja
Abschließbar - nein
Abmessungen - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8007352691285
Artikelnummer
VIW30340.CB
Herstellernummer
30340.CB
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
ja
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
52.8 mm
Gerätetiefe:
20.3 mm
Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, bianco