VIMAR SPA - VIW30338.CB ADATTATORE RJ45 AMP AVAYA BIANCO - 30338.CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - ja
Abschließbar - nein
Abmessungen - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352691377
Artikelnummer
VIW30338.CB
Herstellernummer
30338.CB
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
ja
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
52.8 mm
Gerätetiefe:
19.8 mm
Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500), bianco


