Startseite

VIMAR SPA - VIW30313.G PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ NERO - 30313.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30313.G PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352799363

Artikelnummer

VIW30313.G

Herstellernummer

30313.G

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Schutzart (IP):

IP00

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

37.8 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

32.1 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2, nero

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie