VIMAR SPA - VIW30313.C PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ CANAPA - 30313.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
20 ST
EAN
8007352800687
Artikelnummer
VIW30313.C
Herstellernummer
30313.C
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
beige
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
22.2 mm
Gerätehöhe:
52.8 mm
Gerätetiefe:
37.8 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32.1 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


