Startseite

VIMAR SPA - VIW30303.B PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE BIANCO - 30303.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30303.B PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352800557

Artikelnummer

VIW30303.B

Herstellernummer

30303.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

3

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

44.7 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

39.2 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

26.2 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/RD/SAT

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV) e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie