VIMAR SPA - VIW30300.01G PRESA TV-RD-SAT DIRETTA NERO - 30300.01G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352677401
Artikelnummer
VIW30300.01G
Herstellernummer
30300.01G
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.1 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
2230 mm
Gerätehöhe:
5280 mm
Gerätetiefe:
3210 mm
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


