Startseite

VIMAR SPA - VIW30300.01C PRESA TV-RD-SAT DIRETTA CANAPA - 30300.01C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30300.01C PRESA TV-RD-SAT DIRETTA CANAPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352691025

Artikelnummer

VIW30300.01C

Herstellernummer

30300.01C

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.1 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.2 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

beige

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

2230 mm

Gerätehöhe:

5280 mm

Gerätetiefe:

3210 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/RD/SAT

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, canapa. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie