VIMAR SPA - VIW30298.G Alimentatore USB C 30W PD nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...240 V
Packung
1 ST
EAN
8007352704732
Artikelnummer
VIW30298.G
Herstellernummer
30298.G
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7021
Gerätebreite:
4470 mm
Gerätehöhe:
5280 mm
Gerätetiefe:
4180 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein