VIMAR SPA - VIW30298.60G ALIMENTATORE USB C 60W PD NERO - 30298.60G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...240 V
Packung
1 ST
EAN
8007352738300
Artikelnummer
VIW30298.60G
Herstellernummer
30298.60G
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...240 V
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
44.7 mm
Gerätehöhe:
52.8 mm
Gerätetiefe:
42.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
36.6 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausgangsspannung:
5...20 V
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


