Startseite

VIMAR SPA - VIW30295.ACB Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M bianco - 30295.ACB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30295.ACB Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352800502

Artikelnummer

VIW30295.ACB

Herstellernummer

30295.ACB

Hersteller

VIW

Max. Ausgangsstrom:

3 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...230 V

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9016

Gerätebreite:

44.7 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

39.2 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

33.5 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli