Startseite

VIMAR SPA - VIW30292.C25G ALIMENTATORE USB C PD 25W NERO - 30292.C25G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30292.C25G ALIMENTATORE USB C PD 25W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Gerätebreite - 22.2 mm

  • Gerätehöhe - 52.8 mm

  • Gerätetiefe - 46.7 mm

  • Min. Tiefe der Gerätedose - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352762015

Artikelnummer

VIW30292.C25G

Herstellernummer

30292.C25G

Hersteller

VIW

Farbe:

schwarz

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

52.8 mm

Gerätetiefe:

46.7 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, nero -1 modulo

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie